※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S107-0006 平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) TRUSCO 46177707 S107-0006 平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) TRUSCO 46177707 S107-0006 平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白) TRUSCO 46177707

平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1100個) 注文コード 46177707 品番 S107-0006
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-2068 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)1 内径(Φmm)6.5 呼び径M6 外径(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする