※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1800個)
注文コード
46177725
品番
S108-0004
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2076
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
4.5
呼び径
M4
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応