※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1500個)
注文コード
46177734
品番
S108-0005
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2075
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
5.5
呼び径
M5
外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応