※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S114-0416 丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177777 S114-0416 丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177777 S114-0416 丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177777

丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(540個) 注文コード 46177777 品番 S114-0416
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-6841 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)1 内径(Φmm)4 呼び径M4 外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする