※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S114-0516 丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177795 S114-0516 丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177795 S114-0516 丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム) TRUSCO 46177795

丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(670個) 注文コード 46177795 品番 S114-0516
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-6840 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)1 内径(Φmm)5 呼び径M5 外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする