※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸) スチール(ユニクロム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(220個)
注文コード
46177829
品番
S114-5503
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-6850
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.6
種類
丸ワッシャー
内径(Φmm)
5.5
呼び径
M5
外径(Φmm)
20