※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S115-5516 丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO 46177838 S115-5516 丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO 46177838 S115-5516 丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO 46177838

丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(240個) 注文コード 46177838 品番 S115-5516
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-8325 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)5.5 呼び径M5 外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする