※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S115-0602 丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO 46177856 S115-0602 丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO 46177856 S115-0602 丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) TRUSCO 46177856

丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(400個) 注文コード 46177856 品番 S115-0602
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-8324 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)6 呼び径M6 外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする