※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(400個)
注文コード
46177865
品番
S115-0618
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8323
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
18
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応