※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(ISO) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3700個)
注文コード
46177874
品番
S118-0025
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8335
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.5
内径(Φmm)
2.7
呼び径
M2.5
外径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応