※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(ISO) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1800個)
注文コード
46177908
品番
S118-0005
参考基準価格(税別)
¥5,660
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8334
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
5.3
呼び径
M5
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応