※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(ISO) ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(7500個)
注文コード
46177926
品番
S119-0025
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8338
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.5
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
2.7
呼び径
M2.5(小形)
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応