※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1800個)
注文コード
46177960
品番
S121-3310
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8356
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
3.3
呼び径
M3
外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応