※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S121-4515 丸ワッシャー(特寸) ステンレス TRUSCO 46177969 S121-4515 丸ワッシャー(特寸) ステンレス TRUSCO 46177969 S121-4515 丸ワッシャー(特寸) ステンレス TRUSCO 46177969

丸ワッシャー(特寸) ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(750個) 注文コード 46177969 品番 S121-4515
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-8348 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)4.5 呼び径M4 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする