※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸) ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(560個)
注文コード
46177987
品番
S121-4516
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8355
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
4.5
呼び径
M4
外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応