※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸) ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(450個)
注文コード
46178005
品番
S121-5520
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ISO・JIS規格以外の特寸座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8347
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
2
種類
丸ワッシャー
内径(Φmm)
5.5
呼び径
M5
外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応