※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1300個)
注文コード
46178030
品番
S122-0004
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8366
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
4.5
呼び径
M4
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応