※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S122-0005 平ワッシャー(JIS) ステンレス TRUSCO 46178039 S122-0005 平ワッシャー(JIS) ステンレス TRUSCO 46178039

平ワッシャー(JIS) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000個) 注文コード 46178039 品番 S122-0005
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

JIS規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-8364 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)0.8 内径(Φmm)5.5 呼び径M5 外径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする