※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(810個)
注文コード
46178048
品番
S122-0006
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ISO規格製品より少し大きくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8363
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.5
呼び径
M6
外径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応