TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの スプリングワッシャー
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1300個)
注文コード
46178084
品番
S123-0005
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8367
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.3
内径(Φmm)
5.1
呼び径
M5
外径(Φmm)
9.2
RoHS指令(10物質対応)
対応