TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの スプリングワッシャー
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(650個)
注文コード
46178100
品番
S123-0006
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8368
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
6.1
呼び径
M6
外径(Φmm)
12.2
RoHS指令(10物質対応)
対応