TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの スプリングワッシャー
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6700個)
注文コード
46178109
品番
S124-0003
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8376
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.7
内径(Φmm)
3.1
呼び径
M3
外径(Φmm)
5.9
RoHS指令(10物質対応)
対応