TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの スプリングワッシャー
スプリングワッシャー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1100個)
注文コード
46178170
品番
S125-0005
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8379
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.3
内径(Φmm)
5.1
呼び径
M5
外径(Φmm)
9.2
RoHS指令(10物質対応)
対応