TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの スプリングワッシャー
スプリングワッシャー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(480個)
注文コード
46178179
品番
S125-0006
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-8378
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.5
種類
スプリングワッシャー
内径(Φmm)
6.1
呼び径
M6
外径(Φmm)
12.2
RoHS指令(10物質対応)
対応