TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの プラグ・キャップ
TRUSCOの 六角穴付ねじプラグ
テーパープラグ(スチール) ドライシール加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
46178206
品番
S076-0104
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-8643
材質
スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボール
呼び寸法
PT1/4
長さL(mm)
9.0±0.4
寸法t(mm)
4.5
二面幅S(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さT(mm)
4.5