TRUSCO
TRUSCOの プラグ・止め輪・ピン
TRUSCOの プラグ・キャップ
TRUSCOの 六角穴付ねじプラグ
テーパープラグ(スチール) ドライシール加工
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(40個)
注文コード
46178215
品番
S076-0308
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-8642
材質
スチール、表面処理:ドライシール加工、容器材質:ダンボール
呼び寸法
PT3/8
長さL(mm)
10.0±0.4
寸法t(mm)
5
二面幅S(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さT(mm)
5