TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用 棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46178249
品番
EGW-64T-OR
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
326-8846
材質
スチール
色
オレンジ
高さ(mm)
40
品名
棚板 600X400
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
120