イーグル・バーディワゴン用 棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46178258 品番 EGW-64T-R
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番326-8848 材質スチール レッド 高さ(mm)40 品名棚板 600X400 奥行(mm)400 間口(mm)600 均等積載量(kg/段)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする