TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用 引出1段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46178267
品番
EGW-64V-BK
参考基準価格(税別)
¥33,950
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
326-8849
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
100
品名
引出1段 600X400
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
10
最大積載量(kg/台)
10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:494×274×58