TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用 側面パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46178276
品番
EGW-PN400S-BK
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途
ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
トラスコ品番
326-8844
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
240
品名
側面パンチングパネル D400
奥行(mm)
25
間口(mm)
400
最大積載量(kg/台)
10