TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
イーグル・バーディワゴン用 上部パンチングパネルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46178285
品番
EGW-PNK600-BK
参考基準価格(税別)
¥19,590
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
イーグルワゴン・バーディワゴンに簡単に取付られるパンチングパネルです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途
工場内の動かすことのできる作業台として。
トラスコ品番
326-8838
セット内容
パンチングパネル1枚、取付金具1組
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
450
品名
ツールワゴン イーグル バーディワゴン 上部パンチングパネルセット 600X450
奥行(mm)
25
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
15
注意
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。