※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーグル・バーディワゴン用 取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード46178310 品番EGW-TPKN-BK
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

用途上部パンチングパネル用取付金具です。 トラスコ品番326-8843 材質スチール ブラック 高さ(mm)640 品名ツールワゴン イーグル バーディワゴン 取付金具 奥行(mm)12 間口(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする