TRUSCO
TRUSCOの 工事用品
TRUSCOの 型枠・基礎工事部材
TRUSCOの 止水コン・埋めコン
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46180410
品番
TJ-30-100
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。
モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。
モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途
Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
仕様
適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)
トラスコ品番
363-2359
セット内容
ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本
材質
モルタルコンクリート
高さ(mm)
21
外径(Φmm)
28
注意
※ジャストコン・フラットコン・スピードコンは、BiC株式会社の登録商標です。