Pコン穴埋スピードコン W5/16用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様適合丸セパW5/16用(面落ち) 注文コード46180428 品番TSP-V2-25
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。
モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。
モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。
内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。

用途
Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。
仕様適合丸セパW5/16用(面落ち) トラスコ品番363-2357 セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本 材質モルタルコンクリート 高さ(mm)21.5 外径(Φmm)29.5
注意
※ジャストコン・フラットコン・スピードコンは、BiC株式会社の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする