M1-4333-SB ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO 46180464 M1-4333-SB ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO 46180464

ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46180464 品番 M1-4333-SB
参考基準価格(税別)¥21,470 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。

トラスコ品番361-9839 用途事務所、店舗、工場、倉庫 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) サテンブラック 高さ(mm)1200 タイプ単体型 奥行(mm)343 間口(mm)942 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×343×1200 有効間口(mm)862 最大積載量(kg/台)700 棚板調整ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/台)700 棚板内寸・間口(mm)862

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46180489
2025-08-15
用途:
機械置き
医療・福祉・介護関連業

棚板に対して耐荷重が100キロあるので安心して物が置けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする