ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46180498 品番 M1-4334B-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,740 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。

トラスコ品番361-9828 用途事務所、店舗、工場、倉庫 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) サテンブラック 高さ(mm)1200 タイプ連結型 奥行(mm)343 間口(mm)942 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×343×1200 有効間口(mm)862 最大積載量(kg/台)700 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・間口(mm)862
注意
※連結のみではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする