TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46180516
品番
M1-4335B-SB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,230
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
トラスコ品番
362-1425
用途
事務所、店舗、工場、倉庫
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
サテンブラック
高さ(mm)
1200
タイプ
連結型
奥行(mm)
343
間口(mm)
942
棚ピッチ(mm)
25
棚段数(段)
5
均等積載量(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
942×343×1200
有効間口(mm)
862
最大積載量(kg/台)
700
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚板内寸・間口(mm)
862
注意
※連結のみではご使用できません。