ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46180559 品番 M1-4344B-SB
参考基準価格(税別)¥25,020 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。

トラスコ品番361-9817 用途事務所、店舗、工場、倉庫 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) サテンブラック 高さ(mm)1200 タイプ連結型 奥行(mm)443 間口(mm)942 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×443×1200 有効間口(mm)862 最大積載量(kg/台)700 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・間口(mm)862
注意
※連結のみではご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする