TRUSCO プラスチック棚用オプション コーナーキャップ4個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 46180830 品番 TPT-CK-DG
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

プラスチック棚用のコーナーキャップです。
上面と側面にシボ加工を施しています。

トラスコ品番368-6261 適合本体共通 材質ポリプロピレン(PP) アーセナルグレー タイプコーナーキャップ(4個入) 奥行(mm)53 間口(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする