※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用 間仕切兼落下防止バー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46180988
品番
PEW-750MS
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。
三方枠に取り付けて保管物の前面への飛び出しを防ぎます。
付属品
蝶ねじ(1本)
トラスコ品番
386-3456
材質
スチール:ユニクロメッキ
高さ(mm)
25
奥行(mm)
742.3
間口(mm)
60