※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード46181085品番M-LIG-900
参考基準価格(税別)¥27,020販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。
ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。
チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。
通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。
最大10Kgまで取り付けできます。