※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-LIG-1800 軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット TRUSCO 46181119 M-LIG-1800 軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット TRUSCO 46181119

軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46181119 品番 M-LIG-1800
参考基準価格(税別)¥28,150 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。
ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。
チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。
通路幅は800〜1200mmで100mmピッチで変更できます。
最大10Kgまで取り付けできます。

適合M1.5・M2:W1760mm/M3・M5:W1800mm トラスコ品番393-8880 適合機種M1.5・M2:W1760mm/M3・M5:W1800mm 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)300 奥行(mm)1800 間口(mm)1350
注意
※照明器具の取り付けは、照明器具の取扱説明書をよくお読みください。
※照明器具以外は取り付けないでください。
※ラックの高さが低いときは、延長支柱をお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする