TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ポリエチレン ディスポ手袋
まとめ買い ポリエチレン製使い捨て手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10袋×100枚)
注文コード
46181198
品番
DPM-1833-M-10P
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
10袋(1袋100枚入)のまとめ買いお買い得パックです。
通常のポリエチレンに比べ、伸びるので、より手にフィットします。
内エンボス加工により、着脱が容易です。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
用途
食品加工。
トラスコ品番
450-6746
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
サイズ
M
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
なし
エンボス加工
内エンボス
食品衛生法
適合品