茶がら入り 道具箱 インカーゴ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46181250 品番TIC-37
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

飲料製造時に廃棄される茶がらを再利用し樹脂使用量を削減した商品です。
お茶由来成分の色合いとほのかな香りを楽しむことができます。
抜群の収納力です。
飲料製造時に排出される茶がらを従来必要だった乾燥工程を経ることなく、保水したまま樹脂に含有する技術を使い使用する燃料を削減しています。
緑茶ペットボトル(600ml)約5本分の茶殻を使用しています。

容量(L)37 抹茶色 用途防災グッズなどかさばるものの収納用に。 トラスコ品番467-0623 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、茶がら、ロック:ポリプロピレン(PP) 天板耐荷重(kg)80 外寸法・高さ(mm)400 外寸法・奥行(mm)360 外寸法・間口(mm)480 有効内寸法・間口(mm)385 有効内寸法・奥行(mm)265 有効内寸法・高さ(mm)355
注意
※天然由来成分を含みますので直射日光や高温・低温下にさらされますと退色を起こすことがございます。
※茶がらを使用しておりますのでお茶由来の香りがいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする