TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの スコヤ・水準器
TRUSCOの スコヤ
止型スコヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46181259
品番
TS-TSA
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スコヤとしても使用することができます。
45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。
2×4材の中心出しが可能です。
用途
90°・45°の検査に。
トラスコ品番
462-5202
材質
ステンレス(SUS420J2相当)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
16
全長(mm)
166