TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの すべり止め軍手
まとめ買い 安全すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
46181514
品番
DPM-39L-10P
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
10双入のお買い得パックです。
薄手のため、細かい作業に最適です。
すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。
綿100%の手袋で吸汗性に優れています。
トラスコ品番
521-4476
材質
繊維部:綿100%、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.5
ゲージ数
10