TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの すべり止め軍手
まとめ買い 軽作業用すべり止め手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50双)
注文コード
46181530
品番
DPM-39LE-10P
参考基準価格(税別)
¥12,920
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
10組入りのお買い得パックです。
薄手の軍手に塩化ビニールのすべり止め仕様です。
用途
一般作業。
トラスコ品番
521-4477
材質
繊維部:綿100%、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20.5
ゲージ数
10