※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛床革
まとめ買い 袖なし革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
46181557
品番
JK-14-M-10P
参考基準価格(税別)
¥19,380
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
10双入のお買い得パックです。
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途
プレス・荷役・運送・園芸。
トラスコ品番
522-9396
材質
牛本革
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
21
袖口仕様
袖なし