TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛床革
まとめ買い アルゴン溶接用手袋 5本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
46181566
品番
TYA-T5-10P
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
10双入のお買い得パックです。
アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。
掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途
アルゴン溶接に。
トラスコ品番
521-4474
材質
手のひら部:牛本革、袖部:牛床革、親指付根:本革当付
厚さ(mm)
0.8(±0.1)
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
5本指
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22