TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 牛革手袋
TRUSCOの 牛床革
まとめ買い 牛床革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
46181575
品番
JK-1-L-10P
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
10双入のお買い得パックです。
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途
建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
トラスコ品番
522-9399
材質
牛床革、牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)
厚さ(mm)
1.3
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
縫い形式
外縫い
袖口仕様
袖なし